Spécifications
Dimensions
- Dimensions du chariot24 x 64 x 59 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue à roulettes5 po et 8 po
- Hauteur59 po
- Longueur64 po
- Hauteur extérieure59 po
- Longueur extérieure64 po
- Largeur extérieure24 po
- Hauteur totale59 po
- Longueur totale64 po
- Largeur totale24 po
- Hauteur du rebord de la tablette1.5 po
- Poids200 lb
- Largeur24 po
Détails
- Matériau du châssis du chariotAcier
- Matériau du chariotAcier
- Type de chariotCamion de cueillette pour commandes dans les allées étroites
- Matériau de la roue de roulettesPolyuréthane
- Types de roues de roulettes2 rigide et 4 pivotant
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Nombre de roulettes de chariot6
- Nombre de roues de chariot6
- Nombre de tablettes2
- Types de produitsCamion de cueillette pour commandes dans les allées étroites
- Capacité de poids2000 lb
Aperçu
- Étagères en acier de calibre 12
- Étagère pour écriture de 21 po de largeur x 12 po de profondeur avec documents de rangement
- Conception à six roues pour une maniabilité facile et un rayon de braquage zéro
- Deux roues centrales rigides de 8 po et quatre roulettes pivotantes de 5 po montées en coin
- Roues en polyuréthane non marquantes
- Les panneaux latéraux s'étendent sur 48 po de haut
- Dégagement de tablette : 24 po