Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la roue à roulettes5 po
- Hauteur totale34 po
- Longueur totale48 po
- Largeur totale24 po
- Dimensions du poste de travail24 x 48 x 34 po / 253 x 254 mm
Détails
- Types de roues de roulettesPolyuréthane
- CouleurGris
- Matériau du cadreAcier
- Capacité de poids1200 lb
- Type de poste de travailTable mobile
Aperçu
- Capacité de 1200 lb
- Base style ouvert
- Acier de calibre 12
- AAH : 34 po
- Jantes en polyuréthane de 5 po
- Pivot 4 avec freins de roue
- Tous soudés