Motion
LW-2436-10

LITTLE GIANT
LW-2436-10

Chariots utilitaires - 24 po de large, 12.75 po de haut, gris, acier
N° D’ARTICLE MI11655478
N° MFRLW-2436-10
Prix599.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
LW-2436-10

Chariots utilitaires - 24 po de large, 12.75 po de haut, gris, acier
N° D’ARTICLE MI11655478
N° MFRLW-2436-10
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
Prix599.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du chariot
    24 x 36 x 12.75 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue à roulettes
    10 po
  • Hauteur
    12.75 po
  • Longueur
    36 po
  • Hauteur extérieure
    12.75 po
  • Longueur extérieure
    36 po
  • Largeur extérieure
    24 po
  • Hauteur totale
    12.75 po
  • Longueur totale
    36 po
  • Largeur totale
    24 po
  • Hauteur du rebord de la tablette
    1.5 po
  • Poids
    76 lb
  • Largeur
    24 po

Détails

  • Matériau du châssis du chariot
    Acier
  • Matériau du chariot
    Acier
  • Type de chariot
    Camions-fourgons
  • Matériau de la roue de roulettes
    Caoutchouc solide
  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de roues de chariot
    4
  • Types de produits
    Camions-fourgons
  • Capacité de poids
    1200 lb

Aperçu

Description du fabricant
LW-2436-10 CAMIONS WAGON, 24\
  • Direction de la cinquième roue
  • 1200 lb Capacité
  • Jantes en caoutchouc pleines de 10 po
  • Poignée en vinyle
  • La taille du comptoir est de 24 po de largeur x 36 po de longueur
  • Tout soudé
  • Plateau de coupe en acier de calibre 12
  • Lèvres de retenue de 1-1/2"
  • Livré entièrement assemblé, prêt pour une utilisation immédiate