Spécifications
Dimensions
- Dimensions du chariot24 x 36 x 12.75 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue à roulettes10 po
- Hauteur12.75 po
- Longueur36 po
- Hauteur extérieure12.75 po
- Longueur extérieure36 po
- Largeur extérieure24 po
- Hauteur totale12.75 po
- Longueur totale36 po
- Largeur totale24 po
- Hauteur du rebord de la tablette20 po
- Poids63 lb
- Largeur24 po
Détails
- Matériau du châssis du chariotAcier
- Matériau du chariotAcier
- Type de chariotCamions-fourgons
- Matériau de la roue de roulettesPneumatique
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Nombre de roues de chariot4
- Types de produitsCamions-fourgons
- Capacité de poids1200 lb
Aperçu
- Direction de la cinquième roue
- 1200 lb Capacité
- Roues pneumatiques de 10 po
- Poignée en vinyle
- La taille du comptoir est de 24 po de largeur x 36 po de longueur
- Tout soudé
- Plateau de coupe en acier perforé de calibre 12
- Lèvres de retenue de 1-1/2"
- Livré entièrement assemblé, prêt pour une utilisation immédiate