Motion
LG-2448-6PY

LITTLE GIANT
LG-2448-6PY

Chariot de service soudé;24 po L x 54 po L x 36 po H
N° D’ARTICLE MI11655495
N° MFRLG-2448-6PY
Prix1,024.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
LG-2448-6PY

Chariot de service soudé;24 po L x 54 po L x 36 po H
N° D’ARTICLE MI11655495
N° MFRLG-2448-6PY
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
Prix1,024.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du chariot
    24 x 54 x 36 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue à roulettes
    6 po
  • Hauteur
    36 po
  • Longueur
    54 po
  • Hauteur extérieure
    36 po
  • Longueur extérieure
    54 po
  • Largeur extérieure
    24 po
  • Hauteur totale
    36 po
  • Longueur totale
    54 po
  • Largeur totale
    24 po
  • Hauteur du rebord de la tablette
    20 po
  • Poids
    116 lb
  • Largeur
    24 po

Détails

  • Matériau du châssis du chariot
    Acier
  • Matériau du chariot
    Acier
  • Type de chariot
    Chariot de service soudé
  • Matériau de la roue de roulettes
    Polyuréthane
  • Types de roues de roulettes
    2 rigide et 2 pivotant
  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Nombre de roulettes de chariot
    4
  • Nombre de roues de chariot
    4
  • Nombre de tablettes
    2
  • Types de produits
    Chariot de service soudé
  • Capacité de poids
    2000 lb

Aperçu

Description du fabricant
CHARIOT À TABLETTE EN ACIER SOUDÉ LG-2448-6PY , 24
  • 2000 lb Capacité
  • Étagères de calibre 12
  • La tablette supérieure a des bords affleurants
  • L’étagère inférieure a des lèvres de retenue de 1-1/2 po
  • Construction entièrement soudée
  • Jantes en polyuréthane non marquant de 6 po
  • Top shelf height: 36-1/2"
  • Dégagement de tablette : 25 po