Motion
MJ3-LL-2D-2448

LITTLE GIANT
MJ3-LL-2D-2448

Armoire de banc de pompe Little Giant, Workbench, table de travail, table en acier, Heavy Duty Workbench, Heavy-Duty Workbench, Welded Workbench, Steel Workbench - 24.0000 po de largeur, 24.0000 po de profondeur, 43 - 46 po de hauteur, gris, armoire de banc de comptoir avec tablette centrale soudée, nombre d’étagères : tablette centrale
N° D’ARTICLE MI11655780
N° MFRMJ3-LL-2D-2448
Prix2,000.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
MJ3-LL-2D-2448

Armoire de banc de pompe Little Giant, Workbench, table de travail, table en acier, Heavy Duty Workbench, Heavy-Duty Workbench, Welded Workbench, Steel Workbench - 24.0000 po de largeur, 24.0000 po de profondeur, 43 - 46 po de hauteur, gris, armoire de banc de comptoir avec tablette centrale soudée, nombre d’étagères : tablette centrale
N° D’ARTICLE MI11655780
N° MFRMJ3-LL-2D-2448
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
Prix2,000.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    24.0000 po
  • Hauteur
    43 - 46 po
  • Longueur
    48 po
  • Poids
    290 lb
  • Largeur
    24.0000 po
  • Profondeur de la plateforme de travail
    24 po
  • Hauteur de la plateforme de travail
    43 po
  • Longueur de la plateforme de travail
    48 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Code d’harmonisation
    9403.20.0030
  • Capacité de charge
    2000 lb
  • Verrouillable
    Oui
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de tablettes
    Étagère centrale
  • Type
    Armoire de paillasse à hauteur de comptoir avec étagère centrale soudée
  • Capacité de poids
    2,000 lb

Aperçu

Description du fabricant
CABI DE BANC HAUTEUR COMPTOIR MJ3-LL-2D-2448
  • Portes pleines
  • Haut bloc de boucher
  • Étagère centrale fixe de calibre 12 avec dégagement de 13 po
  • Hauteur de surface de travail supérieure de 41 po avec 3 lèvres de retenue
  • Les pieds de nivellement donnent une hauteur supplémentaire de 3 po