Spécifications
Dimensions
- Dimensions du chariot22 x 39 x 35 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue à roulettes9 po
- Hauteur35 po
- Longueur39 po
- Hauteur extérieure35 po
- Longueur extérieure39 po
- Largeur extérieure22 po
- Hauteur totale35 po
- Longueur totale39 po
- Largeur totale22 po
- Hauteur du rebord de la tabletteRinçage
- Poids90 lb
- Largeur22 po
Détails
- Matériau du châssis du chariotAcier
- Matériau du chariotAcier
- Type de chariotChariot d’instruments mobiles
- Matériau de la roue de roulettesPneumatique
- Types de roues de roulettes2 rigide et 2 pivotant
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- MatérielAcier
- Nombre de roulettes de chariot4
- Nombre de roues de chariot4
- Nombre de tablettes2
- Types de produitsChariot d’instruments mobiles
- Capacité de poids1,000 lb
Aperçu
- Ce chariot à chargement coussiné est idéal pour transporter des équipements délicats ou des appareils sensibles. L’étagère supérieure en composite de bois non conducteur et insonorisant est dotée d’un pare-chocs non marquant à périmètre complet pour protéger les murs et les meubles. La tablette supérieure et la tablette inférieure sont recouvertes d’une surface en vinyle antidérapante. La tablette supérieure mesure 22 po de largeur x 36 po de longueur x 35 po de hauteur. La tablette inférieure mesure 21-3/4 po de largeur x 29 po de longueur. Fini gris à revêtement en poudre. Étagère supérieure en composite de bois insonorisant, non conductrice. 1,000 lb Capacité globale. 9Roues pneumatiques de po