Spécifications
Dimensions
- Profondeur24 po
- Hauteur18 po
- Longueur36 po
- Poids48 lb
- Largeur24 po
- Profondeur de la plateforme de travail24 po
- Hauteur de la plateforme de travail18 po
- Longueur de la plateforme de travail36 po
Détails
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Code d’harmonisation9403.20.0030
- MatérielAcier
- Capacité de poids2,000 lb
Aperçu
- Dessus en acier de calibre 12
- 18" Overall Height
- 2,000 lb Capacité