Motion
MT1-2448-24ED3R

LITTLE GIANT
MT1-2448-24ED3R

Languettes macinées Mobie Stee Top, 1000 bs., 24 x 48 x 24 po / 254 x 354 mm
N° D’ARTICLE MI11655987
N° MFRMT1-2448-24ED3R
Prix1,035.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
MT1-2448-24ED3R

Languettes macinées Mobie Stee Top, 1000 bs., 24 x 48 x 24 po / 254 x 354 mm
N° D’ARTICLE MI11655987
N° MFRMT1-2448-24ED3R
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
Prix1,035.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la roue à roulettes
    3 po
  • Hauteur totale
    24 po
  • Longueur totale
    48 po
  • Largeur totale
    24 po
  • Dimensions du poste de travail
    24 x 48 x 24 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Types de roues de roulettes
    Caoutchouc
  • Couleur
    Gris
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Capacité de poids
    1000 lb
  • Type de poste de travail
    Tables de machine à dessus en acier mobile

Aperçu

Description du fabricant
TABLES DE MACHINE À DESSUS EN ACIER MT1-2448-24ED3R
  • Capacité de 1000 lb
  • Dessus en acier de calibre 12
  • Tiroir de rangement
  • Taille du dessus : 24 po P x 48 po L
  • Overall Height: 24"
  • Pieds et renforts en fer angulaire 11/2 po x 11/2 po x 3/16 po
  • Toutes les constructions soudées