Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale41.5 po
- Longueur totale37.5 po
- Largeur totale24 po
- Longueur de la plateforme36 po
- Largeur de la plateforme24 po
- Poids à l’expédition90 lb
- Poids90 lb
- Diamètre de la roue9 po
Détails
- Types de roues de roulettesRoues pneumatiques
- CouleurPlateau gris avec poignée bleue
- ECCNEAR99
- Matériau du cadreAcier
- Code d’harmonisation8716.80.5010
- Capacité de poids1200 lb
Aperçu
- 1200 lb Capacité
- Plateau de coupe en acier renforcé de calibre 12
- La poignée de tuyau amovible s’étend de 29 au-dessus du comptoir
- Roulettes rigides 2 et pivotantes 2
- 9 Roues pneumatiques
- Hauteur du plateau : 12.5
- Construction entièrement soudée
- Fabriqué aux États-Unis