Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale45.5 po
- Longueur totale61.5 po
- Largeur totale36 po
- Longueur de la plateforme60 po
- Largeur de la plateforme36 po
- Poids à l’expédition208 lb
- Poids208 lb
- Diamètre de la roue12 et 8 po
Détails
- Types de roues de roulettesRoues en polyuréthane
- CouleurPlateau gris avec poignée bleue
- ECCNEAR99
- Matériau du cadreAcier
- Code d’harmonisation8716.80.5010
- Capacité de poids4000 lb
Aperçu
- 4000 lb Capacité
- Plateau de coupe en acier renforcé de calibre 12
- La poignée de tuyau amovible s’étend de 29 au-dessus du comptoir
- Roues de chargement montées sur essieu 12
- Roues pivotantes 8 x 2
- Hauteur du plateau : 16-1/2
- Roues en polyuréthane
- Construction entièrement soudée
- Fabriqué aux États-Unis