Spécifications
Dimensions
- Dimensions du chariot42 x 48 x 9 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue à roulettes6 po
- Hauteur9 po
- Longueur48 po
- Hauteur extérieure9 po
- Longueur extérieure48 po
- Largeur extérieure42 po
- Hauteur totale9 po
- Longueur totale48 po
- Largeur totale42 po
- Hauteur du rebord de la tablette20 po
- Poids86 lb
- Largeur42 po
Détails
- Matériau du châssis du chariotAcier
- Matériau du chariotAcier
- Type de chariotChariots à palettes
- Matériau de la roue de roulettesPhénolique
- Types de roues de roulettes(4) Pivot
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Comprend2 Verrous de plancher
- Nombre de roulettes de chariot4
- Nombre de roues de chariot4
- Nombre de tablettes1
- Types de produitsChariots à palettes
- Capacité de poids3600 lb
Aperçu
- 3600 lb Capacité
- Quatre roulettes pivotantes
- Roulettes phénoliques de 6 po
- Hauteur du plateau : 9 po
- Ouvrir le pont
- 2 Verrous de plancher