Spécifications
Dimensions
- Dimensions du chariot48 x 53 x 12 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue à roulettes8 po
- Hauteur12 po
- Longueur53 po
- Hauteur extérieure12 po
- Longueur extérieure53 po
- Largeur extérieure48 po
- Hauteur totale12 po
- Longueur totale53 po
- Largeur totale48 po
- Hauteur du rebord de la tablette1.5 po
- Poids140 lb
- Largeur48 po
Détails
- Matériau du châssis du chariotAcier
- Matériau du chariotAcier
- Type de chariotPalette de terrasses solides remorquables
- Matériau de la roue de roulettesPhénolique
- Types de roues de roulettes(4) Pivot
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Nombre de roulettes de chariot4
- Nombre de roues de chariot4
- Nombre de tablettes1
- Types de produitsPalette de terrasses solides remorquables
- Capacité de poids2400 lb
Aperçu
- 2400 lb Capacité
- Hauteur du plateau : 11 po
- 2 roulettes rigides et 2 roulettes pivotantes
- Jantes en caoutchouc moulé de 8 po
- Plateau de coupe solide en acier de calibre 12
- Coupleur arrière à goupille et à manille
- Dispositifs de retenue de 1 po sur les quatre coins
- Anneau D.I. 2-1/2 po