Spécifications
Dimensions
- Dimensions du chariot48 x 48 x 14.5 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue à roulettes6 po
- Hauteur14.5 po
- Longueur48 po
- Hauteur extérieure14.5 po
- Longueur extérieure48 po
- Largeur extérieure48 po
- Hauteur totale14.5 po
- Longueur totale48 po
- Largeur totale48 po
- Hauteur du rebord de la tabletteRinçage
- Poids143 lb
- Largeur48 po
Détails
- Matériau du châssis du chariotAcier
- Matériau du chariotAcier
- Type de chariotChariot à palettes avec pochettes de fourche
- Matériau de la roue de roulettesPhénolique
- Types de roues de roulettes(4) Pivot
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Comprend2 Verrous de plancher
- Nombre de roulettes de chariot4
- Nombre de roues de chariot4
- Nombre de tablettes1
- Types de produitsChariot à palettes avec pochettes de fourche
- Capacité de poids3600 lb
Aperçu
- 3600 lb Capacité
- Quatre roulettes pivotantes
- Roulettes phénoliques de 6 po
- Hauteur du plateau : 14-1/4 po
- Plateau de coupe solide en acier de calibre 12
- Deux poches à fourche pleine longueur avec ouvertures de 6 po de largeur
- 2 Verrous de plancher