Spécifications
Dimensions
- Dimensions du chariot24 x 41 x 40 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue à roulettes6 po
- Profondeur2 po
- Hauteur40 po
- Longueur41 po
- Hauteur extérieure40 po
- Longueur extérieure41 po
- Largeur extérieure24 po
- Hauteur totale40 po
- Longueur totale41 po
- Largeur totale24 po
- Hauteur du rebord de la tablette1.5 po
- Poids124 lb
- Largeur24 po
Détails
- Matériau du châssis du chariotAcier
- Matériau du chariotAcier
- Type de chariotCamion plateforme surélevé avec base ouverte
- Matériau de la roue de roulettesPolyuréthane
- Types de roues de roulettes2 rigide et 2 pivotant
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Nombre de roulettes de chariot4
- Nombre de roues de chariot4
- Nombre de tablettes1
- Types de produitsCamion plateforme surélevé avec base ouverte
- Capacité de poids2000 lb
Aperçu
- Plateforme surélevée de calibre 12
- 3 Côtés pleins s’étendent à 20 po au-dessus du platelage
- 2000 lb Capacité
- Jantes en polyuréthane de 6 po
- 2 roulettes rigides et 2 roulettes pivotantes
- Base ouverte