Motion
SBS-3060-10SR

LITTLE GIANT
SBS-3060-10SR

Camion à caisson de sécurité avec côtés pleins;30 po L x 65.5 po L x 50.5 po H
N° D’ARTICLE MI11656658
N° MFRSBS-3060-10SR
Prix2,833.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
SBS-3060-10SR

Camion à caisson de sécurité avec côtés pleins;30 po L x 65.5 po L x 50.5 po H
N° D’ARTICLE MI11656658
N° MFRSBS-3060-10SR
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
Prix2,833.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du chariot
    30 x 65.5 x 50.5 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue à roulettes
    10 po
  • Hauteur
    50.5 po
  • Longueur
    65.5 po
  • Hauteur extérieure
    50.5 po
  • Longueur extérieure
    65.5 po
  • Largeur extérieure
    30 po
  • Hauteur totale
    50.5 po
  • Longueur totale
    65.5 po
  • Largeur totale
    30 po
  • Hauteur du rebord de la tablette
    20 po
  • Poids
    371 lb
  • Largeur
    30 po

Détails

  • Matériau du châssis du chariot
    Acier
  • Matériau du chariot
    Acier
  • Type de chariot
    Camion de sécurité avec côtés pleins
  • Matériau de la roue de roulettes
    Caoutchouc solide
  • Types de roues de roulettes
    2 rigide et 2 pivotant
  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Nombre de roulettes de chariot
    4
  • Nombre de roues de chariot
    4
  • Types de produits
    Camion de sécurité avec côtés pleins
  • Capacité de poids
    1500 lb

Aperçu

Description du fabricant
CAMION COFFRE DE SÉCURITÉ SBS-3060-10SR , SOLIDE
  • Couvercle supérieur à double charnière avec moraillon cadenas
  • Côtés en acier massif
  • 1500 lb Capacité
  • Grille avant avec loquets à ressort
  • Hauteur intérieure : 36 po
  • 2 roulettes rigides et 2 roulettes pivotantes
  • Jantes en caoutchouc pleines de 10 po