Spécifications
Dimensions
- Dimensions du chariot24 x 53.5 x 47 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue à roulettes6 po
- Hauteur47 po
- Longueur53.5 po
- Hauteur extérieure47 po
- Longueur extérieure53.5 po
- Largeur extérieure24 po
- Hauteur totale47 po
- Longueur totale53.5 po
- Largeur totale24 po
- Hauteur du rebord de la tablette20 po
- Poids272 lb
- Largeur24 po
Détails
- Matériau du châssis du chariotAcier
- Matériau du chariotAcier
- Type de chariotCamion de sécurité avec côtés pleins
- Matériau de la roue de roulettesPolyuréthane
- Types de roues de roulettes2 rigide et 2 pivotant
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Nombre de roulettes de chariot4
- Nombre de roues de chariot4
- Types de produitsCamion de sécurité avec côtés pleins
- Capacité de poids3600 lb
Aperçu
- Couvercle supérieur à double charnière avec moraillon cadenas
- Côtés en acier massif
- 3600 lb Capacité
- Grille avant avec loquets à ressort
- Hauteur intérieure : 36 po
- 2 roulettes rigides et 2 roulettes pivotantes
- Jantes en polyuréthane de 6 po