Motion
SSB512566-6PYBK

LITTLE GIANT
SSB512566-6PYBK

Chariot de contrôle des déversements Little Giant, baril 2
N° D’ARTICLE MI11656879
N° MFRSSB512566-6PYBK
Prix1,484.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
SSB512566-6PYBK

Chariot de contrôle des déversements Little Giant, baril 2
N° D’ARTICLE MI11656879
N° MFRSSB512566-6PYBK
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
Prix1,484.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    25 x 52.5 x 20.5 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur
    20.5 po
  • Longueur
    52.5 po
  • Poids
    203 lb
  • Largeur
    25 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Capacité de charge
    3000 lb
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de fûts
    2
  • Capacité du puisard
    66 gal (É.-U.)

Aperçu

Description du fabricant
SSB512566-6PYBK CHARIOT DE CONTRÔLE DES DÉVERSEMENTS, 51\
  • Permet jusqu’à deux fûts de 55 gallons
  • Construction en acier soudé durable
  • Le puisard est doté d’un plateau de grille à barre d’acier amovible
  • Roulettes en polyuréthane non marquantes de 6 po
  • Deux roulettes rigides et deux roulettes pivotantes
  • Poignée de tuyau amovible avec traverse
  • La poignée s'étend à 25 po au-dessus du haut du puisard
  • Fabriqué aux États-Unis

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif