Spécifications
Dimensions
- Taille de la plaque de chargement12 x 14 po / 253 x 254 mm
- Hauteur totale49 po
- Longueur totale23 po
- Largeur totale21 po
- Poids à l’expédition39 lb
- Poids39 lb
- Diamètre de la roue10 po
Détails
- Types de roues de roulettes10 po pneumatique
- Matériau du cadreAcier
- Type de chariot manuelCamion à nez renforcé de 12 po de profondeur
- Type de poignéePoignée double
- Anneau de levage équipéN
- Capacité de charge800 lb
- MatérielAcier
- Nombre de roues2
- Capacité de poids800 lb
- Matériau de la rouePneumatique
Aperçu
- Buse renforcée 12 po P x 14 po L
- Glissières d’escalier de 29 po
- Cadre tubulaire en acier épais de calibre 14 de 1.05 po
- Quatre nervures courbées
- L’essieu en « D » plaqué zinc est interchangeable dans le support d’essieu à trois trous
- Le coup de pied procure un effet de levier supplémentaire au démarrage
- Foot Kick se replie et se verrouille en place lorsqu’il n’est pas utilisé