Motion
TW-70-8SR-3R

LITTLE GIANT
TW-70-8SR-3R

Chariot manuel à essence inclinable, caoutchouc solide de 8 po et caoutchouc de 3 po, 800 lb Capacité
N° D’ARTICLE MI11657142
N° MFRTW-70-8SR-3R
Prix336.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
TW-70-8SR-3R

Chariot manuel à essence inclinable, caoutchouc solide de 8 po et caoutchouc de 3 po, 800 lb Capacité
N° D’ARTICLE MI11657142
N° MFRTW-70-8SR-3R
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
Prix336.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la plaque de chargement
    8 x 14 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur totale
    47 po
  • Longueur totale
    26 po
  • Largeur totale
    22 po
  • Poids à l’expédition
    48 lb
  • Poids
    48 lb
  • Diamètre de la roue
    8 po et 3 po

Détails

  • Types de roues de roulettes
    Caoutchouc solide 8 po et caoutchouc solide 3 po
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Type de chariot manuel
    Chariot manuel à bouteille de gaz inclinable
  • Anneau de levage équipé
    N
  • Capacité de charge
    800 lb
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de roues
    4
  • Capacité de poids
    800 lb
  • Matériau de la roue
    Caoutchouc solide

Aperçu

Description du fabricant
TW-70-8SR-3R TW-70
  • Le camion inclinable stabilise la charge sur les roues 4 pour moins d’effort lors du transport des cylindres.
  • - Deux roues en caoutchouc solide de 8 po et deux roulettes pivotantes
  • Les chaînes de sécurité fixent le cylindre au camion