Spécifications
Dimensions
- Profondeur24 po
- Hauteur34 po
- Longueur51 po
- Poids178 lb
- Largeur24 po
- Profondeur de la plateforme de travail24 po
- Hauteur de la plateforme de travail34 po
- Longueur de la plateforme de travail51 po
Détails
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Code d’harmonisation9403.20.0030
- MatérielAcier
- Capacité de poids2,000 lb
Aperçu
- La surface supérieure de la grille de la barre en acier est facilement amovible, ce qui permet de nettoyer rapidement les scories et les débris du bac de récupération de 41/2 po de profondeur en dessous. Fini gris enduit de poudre.
- Soudé et prêt à être utilisé immédiatement
- Tiroir HD mesurant 26 po L x 20 po P x 6 po H