Motion
WST3-3672-36

LITTLE GIANT
WST3-3672-36

Armoire de banc de pompe Little Giant, Workbench, table de travail, table en acier, table de travail robuste, table de travail robuste, table de travail soudée, table de travail en acier - 36.0000 po de large, 36.0000 po de profondeur, 36.0000 po de haut, gris, table de travail soudée avec rangement sur étagère inférieure double, nombre d’étagères : 2 tablettes inférieures
N° D’ARTICLE MI11657463
N° MFRWST3-3672-36
Prix1,236.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
WST3-3672-36

Armoire de banc de pompe Little Giant, Workbench, table de travail, table en acier, table de travail robuste, table de travail robuste, table de travail soudée, table de travail en acier - 36.0000 po de large, 36.0000 po de profondeur, 36.0000 po de haut, gris, table de travail soudée avec rangement sur étagère inférieure double, nombre d’étagères : 2 tablettes inférieures
N° D’ARTICLE MI11657463
N° MFRWST3-3672-36

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,236.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    36.0000 po
  • Hauteur
    36.0000 po
  • Longueur
    72 po
  • Poids
    245 lb
  • Largeur
    36.0000 po
  • Profondeur de la plateforme de travail
    36 po
  • Hauteur de la plateforme de travail
    36 po
  • Longueur de la plateforme de travail
    72 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Code d’harmonisation
    9403.20.0030
  • Capacité de charge
    4000 lb
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de tablettes
    2 Étagères inférieures
  • Type
    Atelier soudé avec rangement à double étagère inférieure
  • Capacité de poids
    4000 lb

Aperçu

Description du fabricant
BANQUETTE SOUDÉE WST3-3672-36 AVEC DOUBLE
  • Capacité de charge de 4000 lb
  • Dessus en acier de calibre 12
  • Goussets d’angle pour un renforcement supplémentaire
  • 11/2" x 11/2" x 3/16" thick angle iron legs
  • Hauteur de la surface de travail : 36 po
  • Les repose-pieds ont un trou de 5/8 po pour le montage au sol
  • Les étagères inférieures 2 ont toutes deux un butoir de 3 po
  • Construction soudée
  • Fabriqué aux États-Unis