Spécifications
Dimensions
- Profondeur24 po
- Hauteur42 po
- Poids77 lb
- Largeur24 po
- Profondeur de la plateforme de travail24 po
- Hauteur de la plateforme de travail42 po
- Longueur de la plateforme de travail36 po
Détails
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Code d’harmonisation9403.20.0030
- MatérielAcier
- Capacité de poids2000 lb
Aperçu
- Dessus de bloc de boucher de 13/4 po, tous les niveleurs de pieds robustes, à cadre robuste soudé, offrent une hauteur supplémentaire de 3 po. Finition enduite de poudre durable Disponible dans les tailles suivantes :24" P x 36" L 24" P x 48" L