Spécifications
Dimensions
- Profondeur762 mm
- Hauteur32 - 35 po
- Longueur72 po
- Poids154 lb
- Largeur762 mm
- Profondeur de la plateforme de travail30 po
- Hauteur de la plateforme de travail32 - 35 po
- Longueur de la plateforme de travail72 po
Détails
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Code d’harmonisation9403.20.0030
- Capacité de charge2000 lb
- MatérielAcier
- TypeTable de dessus bloc de boucher
- Capacité de poids2,000 lb
Aperçu
- Dessus de bloc de boucher de 13/4 po d’épaisseur
- Capacité de charge de 2000 lb
- Modèle de base ouverte
- Overall height: 32" 35"
- Dispositifs de retenue de charge
- Entièrement assemblé et prêt pour une utilisation immédiate
- Fabriqué aux États-Unis