Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la roue à roulettes3 po
- Hauteur totale35 po
- Longueur totale60 po
- Largeur totale30 po
- Dimensions du poste de travail30 x 60 x 35 po / 253 x 254 mm
Details
- Types de roues de roulettesCaoutchouc
- CouleurGris
- Matériau du cadreAcier
- Capacité de poids1000 lb
- Type de poste de travailTables de dessus bloc de boucher
Aperçu
Description du fabricant
WT-3060-3R2DR TABLES DE COMPTOIR DE BOUCHER,
- Capacité de 1000 lb
- AAH : 35 po H
- Dessus de bloc de boucher 13/4 po
- Roulettes en caoutchouc dur avec freins 3 po x 11/4 po
- 2 Tiroirs de rangement
- Tous soudés et prêts à être utilisés immédiatement