Motion
WTC-2D-3072-LL

LITTLE GIANT
WTC-2D-3072-LL

Armoire de centre de travail avec dessus de bloc de boucher, 30 po x 72 po, 2,000 lb Capacité
N° D’ARTICLE MI11657621
N° MFRWTC-2D-3072-LL
Prix3,709.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
WTC-2D-3072-LL

Armoire de centre de travail avec dessus de bloc de boucher, 30 po x 72 po, 2,000 lb Capacité
N° D’ARTICLE MI11657621
N° MFRWTC-2D-3072-LL
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
Prix3,709.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    30 po
  • Hauteur
    37 - 40 po
  • Longueur
    72 po
  • Poids
    302 lb
  • Largeur
    30 po
  • Profondeur de la plateforme de travail
    30 po
  • Hauteur de la plateforme de travail
    37 - 40 po
  • Longueur de la plateforme de travail
    72 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Code d’harmonisation
    9403.20.0030
  • Verrouillable
    Oui
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de tablettes
    0
  • Capacité de poids
    2,000 lb

Aperçu

Description du fabricant
CENTRE DE TRAVAIL DE BLOC DE BOUCHERIE WTC-2D-3072-LL
  • Dessus de bloc de boucher 13/4 po
  • 2000 lb Capacité
  • Poignée à clé avec mécanisme de verrouillage à trois points
  • Dégagement intérieur de l’armoire : 26 po
  • Les vérins permettent un réglage de la hauteur à partir de 37 po 40 po
  • Fabriqué aux États-Unis