Motion
WW-4284
Armoire de banc de pompe Little Giant, Workbench, table de travail, table en acier, table de travail robuste, table de travail robuste, table de travail soudée, table de travail en acier - 42.0000 po de largeur, 42.0000 po de profondeur, 34.0000 po de hauteur, gris, table de travail robuste, nombre de tablettes : tablette inférieure
N° D’ARTICLE MI11657646
N° MFRWW-4284
Prix2,094.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Armoire de banc de pompe Little Giant, Workbench, table de travail, table en acier, table de travail robuste, table de travail robuste, table de travail soudée, table de travail en acier - 42.0000 po de largeur, 42.0000 po de profondeur, 34.0000 po de hauteur, gris, table de travail robuste, nombre de tablettes : tablette inférieure
N° D’ARTICLE MI11657646
N° MFRWW-4284
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
Votre prix2,094.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    42.0000 po
  • Hauteur
    34.0000 po
  • Longueur
    84 po
  • Poids
    421 lb
  • Largeur
    42.0000 po
  • Profondeur de la plateforme de travail
    42 po
  • Hauteur de la plateforme de travail
    34 po
  • Longueur de la plateforme de travail
    84 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Code d’harmonisation
    9403.20.0030
  • Capacité de charge
    10000 lb
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de tablettes
    Étagère inférieure
  • Type
    Atelier robuste
  • Capacité de poids
    10,000 lb

Aperçu

Description du fabricant
WW-4284 ÉTABLIS POUR TRAVAUX LOURDS, 42\
  • Dessus en acier renforcé de calibre 7
  • Capacité de charge : 10,000 lb
  • La tablette inférieure de calibre 12 a une capacité de 500 lb
  • Les pieds angulaires lourds de 2 po x 2 po ont une épaisseur de 1/4 po
  • Goussets de calibre 7
  • Pattes avec trous d’ancrage de 5/8 po de diamètre
  • Overall Height: 34"
  • Dégagement de tablette : 25 po
  • Toutes soudées et prêtes à être utilisées immédiatement