Motion
WW4284-6PHFL

LITTLE GIANT
WW4284-6PHFL

Mobie eavy-Duty orkbences, 3600 bs., 42 x 84 x 34 po / 254 x 354 mm
N° D’ARTICLE MI11657650
N° MFRWW4284-6PHFL
Prix2,766.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
WW4284-6PHFL

Mobie eavy-Duty orkbences, 3600 bs., 42 x 84 x 34 po / 254 x 354 mm
N° D’ARTICLE MI11657650
N° MFRWW4284-6PHFL
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
Prix2,766.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la roue à roulettes
    6 po
  • Hauteur totale
    34 po
  • Longueur totale
    84 po
  • Largeur totale
    42 po
  • Dimensions du poste de travail
    42 x 84 x 34 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Types de roues de roulettes
    Phénolique
  • Couleur
    Gris
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Comprend
    Verrouillage du plancher
  • Capacité de poids
    3600 lb
  • Type de poste de travail
    Ateliers robustes mobiles

Aperçu

Description du fabricant
WW4284-6PHFL ÉTABLI MOBILE ROBUSTE
  • Capacité de 3600 lb
  • Dessus en acier renforcé de calibre 7
  • Les pieds angulaires lourds de 2 po x 2 po ont une épaisseur de 1/4 po
  • Goussets de calibre 7
  • Étagère inférieure de calibre 12
  • Jantes phénoliques de 6 po
  • Roulettes rigides 2 et pivotantes 2
  • Verrouillage du plancher