Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la roue à roulettes8 po
- Hauteur totale36 po
- Longueur totale72 po
- Largeur totale30 po
- Dimensions du poste de travail30 x 72 x 36 po / 253 x 254 mm
Détails
- Types de roues de roulettesPhénolique
- CouleurGris
- Matériau du cadreAcier
- ComprendVerrouillage du plancher
- Capacité de poids5000 lb
- Type de poste de travailAteliers robustes mobiles
Aperçu
- Capacité de 5000 lb
- Hauteur réglable : 30 po à 38 po par incréments de 1 po
- Dessus en acier renforcé de calibre 7
- Les pieds angulaires lourds de 2 po x 2 po ont une épaisseur de 1/4 po
- Goussets de calibre 7
- Étagère inférieure de calibre 12
- Jantes phénoliques de 8 po
- Roulettes rigides 2 et pivotantes 2
- Verrouillage du plancher