Motion
WWC-3672

LITTLE GIANT
WWC-3672

Atelier pour armoire robuste, 36 po x 72 po, 10,000 lb Capacité
N° D’ARTICLE MI11657706
N° MFRWWC-3672
Price$3,837.65/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
WWC-3672

Atelier pour armoire robuste, 36 po x 72 po, 10,000 lb Capacité
N° D’ARTICLE MI11657706
N° MFRWWC-3672
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
Price$3,837.65/each

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    36 po
  • Hauteur
    34 po
  • Longueur
    72 po
  • Poids
    476 lb
  • Largeur
    36 po
  • Profondeur de la plateforme de travail
    36 po
  • Hauteur de la plateforme de travail
    34 po
  • Longueur de la plateforme de travail
    72 po

Details

  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Code d’harmonisation
    9403.20.0030
  • Verrouillable
    Oui
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de tablettes
    Pas de tablette centrale
  • Capacité de poids
    10,000 lb

Aperçu

Description du fabricant
WWC-3672 PAILLASSE D’ARMOIRE ROBUSTE, 3
  • Dessus en acier renforcé de calibre 7 très résistant
  • Bords confortables
  • Hauteur du dessus : 34 po
  • Les pieds angulaires lourds de 2 po x 2 po ont une épaisseur de 11/4 po
  • Construction d’armoire de calibre 12
  • Poignée de verrouillage à clé et mécanisme de verrouillage à trois points
  • Construction entièrement soudée
  • Fabriqué aux États-Unis

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté