Aperçu
- Largeur réglable de 221/2 po à 36 po. Fixer les vis à la largeur désirée. Le ressort de torsion en acier inoxydable ferme automatiquement la barrière. Le ressort est réglable par tension et réversible. Aide à se conformer à la norme OSHA 1910.29. Finition rouge enduite de poudre (sauf le ressort). Tuyau extérieur 1.37 po DE x paroi de calibre 12 . Le canal de montage mesure 2 po x 1 po avec trois trous de montage (matériel non inclus).