Motion
RT4-5TL
CHARIOT À ENROULEUR DE FIL RT4-5TL
N° D’ARTICLE MI11658194
N° MFRRT4-5TL
Prix605.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CHARIOT À ENROULEUR DE FIL RT4-5TL
N° D’ARTICLE MI11658194
N° MFRRT4-5TL
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
Prix605.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    46.25 po
  • Longueur
    32 po
  • Largeur
    18 po

Détails

  • Matériau du chariot
    Acier
  • Matériau de la roue de roulettes
    Polyuréthane
  • Couleur
    Gris
  • Nombre de roulettes de chariot
    4
  • Nombre de roues de chariot
    4

Aperçu

Description du fabricant
CHARIOT À ENROULEUR DE FIL RT4-5TL
  • Le chariot mobile pour bobines de fils est idéal pour transporter vos bobines de fils et d’autres matériaux d’une tâche à l’autre. Quatre tiges de 16 po de largeur avec 7 positions disponibles peuvent contenir plusieurs configurations d'enrouleur de fil. La tablette inférieure solide permet un rangement supplémentaire. Roule en douceur sur les roues en polyuréthane non marquantes de 5 po. Les roulettes rigides de 2 et pivotantes de 2 po avec freins de verrouillage total fixent l’unité en place et l’empêchent de « marcher » pendant l’utilisation. L’OUVERTURE DU DOS de po permet un accès sans restriction au rangement sur le plateau de coupe de 18 po x 32 po.