Motion
4051-220HT
Raccord rigide verrouillable sans clé - diamètre de 220 mm, diamètre extérieur de 345 mm, longueur de 94 mm
N° D’ARTICLE MI11658321
N° MFR4051-220HT
Prix2,720.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide verrouillable sans clé - diamètre de 220 mm, diamètre extérieur de 345 mm, longueur de 94 mm
N° D’ARTICLE MI11658321
N° MFR4051-220HT
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
Prix2,720.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    220 mm
  • Alésage - Côté 2
    220 mm
  • Alésage Diamètre  
    220 mm
  • Accouplement Longueur  
    94 mm
  • Diamètre min. de l’alésage
    220 mm
  • Extérieur Diamètre  
    345 mm
  • Longueur totale
    94 mm
  • Poids
    34.4 kg

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier
  • Type de couplage
    Disque rétractable
  • Description
    DOUILLE SANS CLÉ
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Pression de surface du moyeu
    34.4 N/mm
  • Lubrification
    Sans entretien
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4051-220HT
  • Couple maximum transmis
    105000 N-m
  • Nombre de vis verrouillées
    10
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Matériau de la vis
    Acier
  • Série
    RfN 4051
  • Couple nominal (po-lb)
    929324 po-lb
  • Force axiale transmissible
    103489 kN/lb
  • CUP_NON
    842058110849

Aperçu

Description du fabricant
4051-220HT 220 RFN 4051HT DISQUE RÉTRACTABLE KE
  • Version plus légère pour les valeurs de transfert modérées – particulièrement adaptée aux moyeux minces et aux arbres creux
  • Le RINGFEDER® RfN 4051 est un disque rétractable en trois parties qui sert à transférer un couple faible à modéré. Les bagues de pression étroites ne nécessitent qu’un très petit espace. Le couple transférable peut être réglé de manière ciblée pour l’application correspondante en changeant le couple de serrage de la vis.
  • Conception légère – convient aux valeurs transmissibles moyennes lorsque l’espace est limité.
  • Rémunération des erreurs de faible tolérance – veuillez communiquer avec nos ingénieurs.
  • Fiabilité maximale – convient aux charges statiques, dynamiques et d’impact.
  • Anneau intérieur fendu – forces et pressions faibles sur le moyeu et l’arbre.
  • Fabrication simplifiée – seuls les diamètres d’arbre et d’alésage simples avec une finition de surface et des tolérances faciles à atteindre sont requis.
  • Montage facile – aucun pas, rainure de clavette, cannelure n’est requis, donc les moyeux peuvent être situés et verrouillés à n’importe quel point ou angle de l’arbre. Les disques rétractables RINGFEDER® utilisent des vis standard serrées avec des outils standard. Aucun travail d’usinage ou d’ajustement supplémentaire n’est requis.
  • Remplacement facile – le disque rétractable RINGFEDER® est exempt de toute forme d’ajustement.
  • Faible sensibilité à la contamination – lorsque les vis verrouillées sont serrées, les surfaces de contact fonctionnelles sont pressées fermement ensemble et empêchent l’infiltration de saleté et d’humidité