Spécifications
Dimensions
- Diamètre min. de l’alésage65 mm
- Extérieur Diamètre95 mm
- Longueur totale55 mm
- Poids1.4 kg
Détails
- DescriptionDOUILLE SANS CLÉ
- Pression de surface du moyeu75 N/mm
- Numéro de catalogue du fabricant7007-065
- Types de produitsBagues sans clé
- Force axiale transmissible81 kN/lb
- CUP_NON842058106156
Aperçu
- Conception en deux pièces similaire à l’assemblage de verrouillage RfN 7006, mais étendue avec des pressions d’arbre et de moyeu inférieures.