Motion
7013.0-4.0000
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE 4" RFN 7013.0-IN
N° D’ARTICLE MI11658926
N° MFR7013.0-4.0000
Prix775.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE 4" RFN 7013.0-IN
N° D’ARTICLE MI11658926
N° MFR7013.0-4.0000
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
Prix775.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    8.2 kg

Détails

  • Description
    DOUILLE SANS CLÉ
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7013.0-4.0000
  • Types de produits
    Bagues sans clé
  • CUP_NON
    842058101571

Aperçu

Description du fabricant
7013.0-4.0000 4" RFN 7013.0-IN VERROUILLAGE A
  • Ces ensembles verrouillables sont de conception conique simple avec un cône autobloquant offrant une bonne action de centrage et de concentricité, ainsi qu’une capacité de couple accrue.
  • Il n’est pas nécessaire d’installer une section de moyeu de précentrage.
  • Des vis poussoirs intégrées pour le démontage sont fournies.
  • Cette unité peut être placée profondément à l’intérieur d’un alésage en raison de sa conception.
  • Tailles disponibles : arbres métriques de 20 mm à 150 mm de diamètre et arbres de 1” à 4” po de diamètre.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer