Spécifications
Dimensions
- Diamètre min. de l’alésage35 mm
- Extérieur Diamètre60 mm
- Longueur totale37 mm
- Poids0.38 kg
Détails
- DescriptionDOUILLE SANS CLÉ
- Pression de surface du moyeu130 N/mm
- Numéro de catalogue du fabricant7013.1-035
- Types de produitsBagues sans clé
- Force axiale transmissible80 kN/lb
- CUP_NON842058101656
Aperçu
- Ces unités de type à bride fixent le moyeu positivement contre leur bride allongée, empêchant le mouvement axial pendant le serrage.
- Appliqué partout où l’action d’autocentrage et la bonne concentricité des composants montés sont essentielles et où des moyeux avec des alésages droits sont utilisés.
- Tailles disponibles : arbres métriques de 20 mm à 150 mm de diamètre et arbres de 1” à 4” po de diamètre.