Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage360 mm
- Diamètre min. de l’alésage360 mm
- Extérieur Diamètre455 mm
- Longueur totale187 mm
- Poids75.4 kg
Détails
- DescriptionDOUILLE SANS CLÉ
- Pression de surface du moyeu147 N/mm
- Numéro de catalogue du fabricant7015.0-360
- Types de produitsBagues sans clé
- Force axiale transmissible2574 kN/lb
- CUP_NON842058102493
Aperçu
- Pour un centrage superbe et une transmission à couple élevé, ce dispositif double fuselé reflète le meilleur de l’expertise technique de RINGFEDER®.
- Ce style est offert en deux types, 7015.0 pour les applications d’ingénierie générale et 7015.1 pour les applications de poulie de convoyeur.
- Disponible en tailles 100 à 800 mm.