Spécifications
Dimensions
- Poids24.3 kg
Détails
- DescriptionCOUPLAGE DE STYLE BELLOWS
- Code d’harmonisation8483608000
- Numéro de catalogue du fabricantAK 5000
Aperçu
- Les accouplements à soufflet en métal de la série « AK » ont été spécialement conçus pour la transmission sans jeu de couples élevés allant jusqu’à 5,000 Nm. Les éléments sont montés sur des composants d’entraînement et d’entraînement avec des bagues de serrage coniques. Selon la taille requise, le couplage sera produit avec des moyeux en aluminium ou en acier inoxydable. De plus, AK garantit une course concentrique parfaite.
- Avantages
- Inspection et traçabilité à 100 % par marquage individuel.
- Couples plus élevés aux mêmes dimensions.
- Conception compacte.
- Plages d’alésage étendues.
- Solutions spécifiques au client.
- Sécurité accrue dans l’application, par exemple, aucun couple de serrage de vis incorrect.
- Les raccords à soufflet en métal sans jeu sont utilisés dans le secteur de l’ingénierie mécanique, où un couple ou un mouvement rotatif doit être transmis d’un arbre à l’autre avec la plus grande précision d’angle.
- Pompes avec entraînements axial et vertical.
- Lecteurs de portail à haute dynamique.
- Unités de levage à broche.
- Unités linéaires.
- Machines d’emballage.
- Machines-outils.
- Machines spéciales.