Motion
DKN/S 20 L = 41
DKN/S 20 L=41 RACCORD À SOUFFLET MÉTALLIQUE
N° D’ARTICLE MI11659286
N° MFRDKN/S 20 L=41
Prix304.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
DKN/S 20 L=41 RACCORD À SOUFFLET MÉTALLIQUE
N° D’ARTICLE MI11659286
N° MFRDKN/S 20 L=41
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
Prix304.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.05 kg

Détails

  • Description
    COUPLAGE DE STYLE BELLOWS
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    DKN/S 20 L = 41
  • CUP_NON
    842058110030

Aperçu

Description du fabricant
DKN/S 20 L=41 DKN/S 20 L=41 SOUFFLET MÉTALLIQUE
  • Le modèle de raccord à soufflet métallique de conception compacte « DKN » est parfaitement qualifié pour les connexions sans jeu dans les espaces confinés. Il est monté sur les composants de l’entraînement et de l’entraînement au moyen de moyeux de serrage. Une construction de haute qualité et une garantie de matériau pour une durabilité maximale.
  • Avantages
  • Inspection et traçabilité à 100 % par marquage individuel
  • Couples plus élevés aux mêmes dimensions
  • Conception compacte
  • Plages de forage étendues
  • Solutions spécifiques au client
  • Sécurité accrue dans l’application, p. ex. aucun couple de serrage de vis incorrect
  • Les raccords à soufflet en métal sans jeu sont utilisés dans le secteur de l’ingénierie mécanique, où un couple ou un mouvement rotatif doit être transmis d’un arbre à l’autre avec la plus grande précision d’angle.
  • Pompes avec entraînements axial et vertical
  • Lecteurs de portail dynamiques
  • Unités de levage de broche
  • Unités linéaires
  • Machines d’emballage
  • Machines-outils
  • Machines spéciales