Motion
ENSEMBLE DE DISQUE ET QUINCAILLERIE TAILLE 10-4

RINGFEDER POWER TRANS
SIZE 10-4 DISC PACK & HARDWARE

Ensemble de disques d’accouplement de disque Ringfeder avec quincaillerie, RS00104.D000
N° D’ARTICLE MI11659503
N° MFRSIZE 10-4 DISC PACK & HARDWARE
Prix295.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RINGFEDER POWER TRANS
SIZE 10-4 DISC PACK & HARDWARE

Ensemble de disques d’accouplement de disque Ringfeder avec quincaillerie, RS00104.D000
N° D’ARTICLE MI11659503
N° MFRSIZE 10-4 DISC PACK & HARDWARE
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
Prix295.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    10-4
  • Poids
    0.4 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TAILLE 10-4
  • Type de produit
    Paquets de disques d’accouplement de disque

Aperçu

Description du fabricant
TAILLE 10-4 , PAQUET DE DISQUES ET QUINCAILLERIE RS00104.D
  • Convient aux applications les plus diversifiées et particulièrement idéal pour toutes les tâches nécessitant une absence d’usure et d’entretien, ainsi qu’une excellente compensation de désalignement et précision de positionnement
  • Paquets de disques développés sur la base d’une analyse FEM approfondie, qui consiste en plusieurs disques simples circulaires, flexibles en torsion, fabriqués en acier inoxydable, connectés au moyen de manchons haute précision pour former une unité compacte
  • Les vis haute résistance relient en alternance les blocs de disques, si nécessaire via des entretoises montées, aux moyeux d'accouplement, afin que le couple requis soit transmis de manière fiable, précise et sécuritaire par les disques en acier chargés par tension et compression
  • Assure la capacité de compensation souhaitée pour les alignements angulaires, axial et, selon le type d’accouplement, les désalignements de l’arbre radial avec des forces de restauration minimales