Motion
1540-5
Gants de soudeur TIG/Multi-Task non doublés à paume en grain de chèvre de première qualité
N° D’ARTICLE MI11659724
N° MFR1540-5
Prix28.63 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de soudeur TIG/Multi-Task non doublés à paume en grain de chèvre de première qualité
N° D’ARTICLE MI11659724
N° MFR1540-5
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
Prix28.63 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Taille
    L

Détails

  • Matériau arrière
    Cuir de vache fendu
  • Couleur
    Or
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Description
    Gants de soudeur TIG/multitâches à grain de chèvre de première qualité avec dos fendu en cuir de vache - Poignet en tricot Kontour de 4 po
  • Mot-clé de description
    Protection des mains - Soudage
  • Type de matériau en cuir
    Peau de chèvre à grain supérieur
  • Doublé
    Non doublé
  • Numéro CUP du fabricant
    710927154051
  • Cuir fendu ou grain
    Cuir fleur
  • CUP_NON
    710927154051
  • Applications de soudage
    MIG, Bâton

Aperçu

Description du fabricant
GANT 1540-5 , CAIMAN, SOUDAGE TIG, INTER
  • Les gants de conception Kontour s’adaptent à la forme naturelle de la main humaine et permettent un alignement correct des doigts
  • La conception Kontour Thumb s’éloigne de la couture désagréable de la zone de contact/d’usure
  • Poignet breveté Kontour Wrist de la collection pour améliorer le confort et la sécurité
  • Cuir véritable de première qualité souple, mais durable
  • Paume et index rembourrés non doublés pour plus de confort
  • Couture latérale placée à l’arrière, loin de la zone à forte usure
  • Coutures en Kevlar® pour une résistance maximale des coutures
  • Mousqueton 3in gratuit pour garder les gants ensemble lorsqu’ils ne sont pas utilisés