Motion
1832-6
Gants de soudeur MIG/Stick doublés de molleton ignifuge en cuir pleine fleur de première qualité
N° D’ARTICLE MI11659741
N° MFR1832-6
Prix55.55 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de soudeur MIG/Stick doublés de molleton ignifuge en cuir pleine fleur de première qualité
N° D’ARTICLE MI11659741
N° MFR1832-6
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
Prix55.55 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Taille
    XL

Détails

  • Mot-clé de description
    Protection des mains - Soudage
  • Numéro CUP du fabricant
    710927183266
  • Matériel
    Molleton de coton, grain de vache, fendeur de vache, kevlar, fil
  • CUP_NON
    710927183266

Aperçu

Description du fabricant
GANT 1832-6 , CAÏMAN, GRAIN DE VACHE NOIR, C
  • Cuir pleine fleur de première qualité
  • Pièce exclusive en cuir véritable avec indice de déclenchement, paume et pièce à enfiler
  • La conception Cool-Design exclusive de Caiman® utilise de la mousse ondulée et du cuir perforé pour disperser la chaleur sur le dos de la main
  • Manchette exclusive Caiman® à revers festonné Tuff-Steer pour une protection contre les étincelles et les éclaboussures
  • Plastron renforcé pour le pouce pour une durabilité accrue
  • Isolation complète des chaussettes avec molleton ignifuge et rembourrage
  • Cousu avec du fil Kevlar®
  • Mousqueton gratuit de 3in po pour garder les gants avec des boucles Caiman® exclusives sur chaque paire
  • Kontour. – Doigts 3-Dimensional exclusifs et conception moulante pour un ajustement, un confort et une dextérité ultimes
  • Pièce avec logo Caiman® symbolisant la qualité haut de gamme et la conception la plus avancée et la plus élégante
  • Pièces, rembourrage et renforts pour plus de confort et de protection