Motion
1871-6
Gants de soudage TIG/MIG/Multi-Task isolés en laine de palmier non doublée de grain de chèvre de première qualité
N° D’ARTICLE MI11659758
N° MFR1871-6
Prix33.33 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de soudage TIG/MIG/Multi-Task isolés en laine de palmier non doublée de grain de chèvre de première qualité
N° D’ARTICLE MI11659758
N° MFR1871-6
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
Prix33.33 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Taille
    XL

Détails

  • Matériau arrière
    Cuir
  • Couleur
    Naturel
  • Type de poignet
    Modèle à enfiler
  • Description
    Gants de soudeur TIG/MIG à grain de chèvre de première qualité avec dos isolé en laine - poignet festonné
  • Mot-clé de description
    Protection des mains - Soudage
  • Type de matériau en cuir
    Peau de chèvre à grain supérieur
  • Numéro CUP du fabricant
    710927187165
  • Matériel
    Molleton de coton, grain de vache, fendeur de vache, kevlar, fil
  • Cuir fendu ou grain
    Cuir fleur
  • CUP_NON
    710927187165

Aperçu

Description du fabricant
GANT 1871-6 , CACHETTE OVIS, MULTITÂCHE, SHO
  • Paume et dos en grain de chèvre de première qualité
  • Manchette exclusive en cuir d’arachide festonné inversé pour une protection contre les étincelles et les éclaboussures
  • Plastron renforcé pour le pouce pour une durabilité accrue
  • Pièce de renfort en peau de boarhide de la paume pour un port et une protection prolongés
  • Paume non doublée et rembourrée avec dos isolé en laine
  • Protecteur d’impulsions de grain de chèvre pour plus de sécurité
  • Cousu avec du fil Kevlar®
  • Mousqueton gratuit de 3in po pour garder les gants avec des boucles Caiman® exclusives sur chaque paire
  • Kontour. – Doigts 3-Dimensional exclusifs et conception moulante pour un ajustement, un confort et une dextérité ultimes