Spécifications
Dimensions
- Hauteur du boîtier3 po
- Longueur du boîtier4 po
- Poids de la caisse11.68 lb
- Largeur du boîtier4 po
- Longueur18 po
- Poids du matériel9
- Taille18 po-oz
Détails
- Détails supplémentairesHaut élastique, boutons-pression au poignet
- Règlement sur la liste des approbationsISO 11611, ISO 11612, ASTM D6413
- Type de fermetureBouton-pression avant
- CouleurBleu marine
- Style reversFermeture à bouton-pression
- DescriptionManches en coton 18 po 9oz FR
- Type de tissuCoton
- CaractéristiquesCoton 9oz ignifuge - efficace jusqu’à 100 lavages
- Résistance à la flammeOui
- Fermeture avantBouton-pression
- Style vestimentaireManchons de soudage
- Type de vêtementManches
- Utilisation du vêtementSoudure
- ComprendBoutons-pression au poignet
- Numéro CUP du fabricant710927300410
- MatérielCoton ignifuge
- Poignet de pantalonBouton-pression
- Gamme de produitsCaïman
- Type de produitSalopette bavette
- SérieCaïman
- TypeManchon de soudage
- CUP_NON710927300410
Aperçu
- Coton 9oz ignifuge - efficace jusqu’à 100 lavages
- Longueur globale de 18in
- Haut élastique avec boutons-pression au poignet
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure