Motion
3029-6
Manteau / veste noir en peau de boarhide 30 po
N° D’ARTICLE MI11659777
N° MFR3029-6
Prix193.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manteau / veste noir en peau de boarhide 30 po
N° D’ARTICLE MI11659777
N° MFR3029-6
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
Prix193.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    XL

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Description
    Manteau / veste noir en peau de boarhide 30 po
  • Type de vêtement
    Vestes
  • Numéro CUP du fabricant
    710927302964
  • Matériel
    710927302964
  • CUP_NON
    710927302964

Aperçu

Description du fabricant
3029-6 COUCHES, 30", SOUDEUSES, SANGLIER NOIR
  • Fabriqué en cuir de peau de porc de qualité supérieure Boarhide.
  • Jusqu’à 10-15 % plus léger que le cuir de vache
  • Offre une résistance supérieure aux coupures, à l’abrasion et à la chaleur que le cuir de vache
  • Plus frais que le cuir de vache et plus élastique; offre une plus grande mobilité
  • Conception exclusive, attrayante et fonctionnelle – dos et aisselles ventilés pour un confort maximal
  • Manches et épaules doublées en satin pour une mobilité sans effort
  • Col doublé de velours côtelé pour plus de confort
  • Grande poche intérieure en cuir
  • Points de stress renforcés
  • Cousu avec 100 % de Kevlar® avec une construction pliée à double couture
  • Longueur 30in