Motion
05933189
Commode à rayons complets et à bille unique avec diamant - Tige de 3/8 po Diam, longueur de tige de 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11663837
N° MFR05933189
Prix412.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Commode à rayons complets et à bille unique avec diamant - Tige de 3/8 po Diam, longueur de tige de 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11663837
N° MFR05933189

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix412.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle inclus
    180 °
  • Diamètre de la tige
    3/8 po
  • Longueur de la tige
    2-1/2 po

Détails

  • Type de point
    Point unique

Aperçu

Description du fabricant
05933189 05933189 .020 SPI FULLBA RADIUS
  • Les commodes diamantées à point unique offrent un bord tranchant droit qui élimine les abrasifs usés et affûte la meule. Elles sont couramment utilisées pour des profils simples, des filetages et le meulage d’engrenages. Elles sont fabriquées en petits diamants liés et brasés à une tige en acier.