Motion
06548044
Commode diamant biseautée à point unique Carat 3/10 - Tige de 3/8 po diam., tige de 3 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11663842
N° MFR06548044
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Commode diamant biseautée à point unique Carat 3/10 - Tige de 3/8 po diam., tige de 3 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11663842
N° MFR06548044
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la cabine
    3/10
  • Diamètre de la tige
    3/8 po
  • Longueur de la tige
    3 po

Détails

  • Type de point
    Point unique

Aperçu

Description du fabricant
06548044 06548044 .30CT 3/8X3TIGE CHI DE po
  • Les commodes diamantées à point unique offrent un bord tranchant droit qui élimine les abrasifs usés et affûte la meule. Elles sont couramment utilisées pour des profils simples, des filetages et le meulage d’engrenages. Elles sont fabriquées en petits diamants liés et brasés à une tige en acier.