Motion
35915453
No 4-48, Diam de 3/32 po, point de contact avec aiguille à bille en acier allié chromé; longueur du point de contact de 3/4 po, à utiliser avec les comparateurs à cadran
N° D’ARTICLE MI11663989
N° MFR35915453
Prix16.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
No 4-48, Diam de 3/32 po, point de contact avec aiguille à bille en acier allié chromé; longueur du point de contact de 3/4 po, à utiliser avec les comparateurs à cadran
N° D’ARTICLE MI11663989
N° MFR35915453

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du point de contact
    3/4 po
  • Diamètre
    3/32 po
  • Taille du filetage
    #4-48

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié chromé
  • À utiliser avec
    Indicateurs à cadran
  • Style
    Aiguille à bille

Aperçu

Description du fabricant
35915453 35915453 3/32X3/4" 4-48 CROME S