Motion
38169066
25 à 50mm, Micromètre mécanique interne - Gradation 0.01mm , Précision 0.008mm , Arrêt à cliquet
N° D’ARTICLE MI11664288
N° MFR38169066
Prix329.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
25 à 50mm, Micromètre mécanique interne - Gradation 0.01mm , Précision 0.008mm , Arrêt à cliquet
N° D’ARTICLE MI11664288
N° MFR38169066

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix329.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.0100 mm
  • Diamètre de l’anneau de réglage
    5.00 mm

Détails

  • Précision
    0.0080 mm
  • Compteur numérique
    Non
  • Mesure maximale
    50.00 mm
  • Mesure minimale
    25.00 mm
  • Nombre de points de contact
    1
  • Nombre de sonneries de réglage incluses
    1
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet
  • Certification de traçabilité incluse
    NIST
  • Type
    Intérieur

Aperçu

Description du fabricant
38169066 38169066 25-50MM .01MM STP RTCH
  • Les cosses d’arrêt à cliquet offrent une rétroaction sonore et une pression de mesure constante sur la broche tout en mesurant
  • Ils causent des microchocs et nécessitent deux mains pour effectuer une mesure.