Spécifications
Dimensions
- Diplôme0.0010 po
- Diamètre de l’anneau de réglage5.00 mm
Détails
- Précision0.000200 po
- Compteur numériqueNon
- Mesure maximale2.0000 po
- Mesure minimale1.0000 po
- Nombre de points de contact1
- Nombre de sonneries de réglage incluses1
- Type d’embûcheArrêt à cliquet
- Certification de traçabilité incluseNIST
- TypeIntérieur
Aperçu
- Les cosses d’arrêt à cliquet offrent une rétroaction sonore et une pression de mesure constante sur la broche tout en mesurant
- Ils causent des microchocs et nécessitent deux mains pour effectuer une mesure.